Westward U34363.012.0037 | Perçin Pulu, Alüminyum Yuvarlak, 1/8 X 3/8 Boyut, 500pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD U34363.012.0037 Perçin Pulu, Alüminyum Yuvarlak, 1/8 X 3/8 Ebat, 500Pk | AE4XAQ 5NNT9

WESTWARD U34363.012.0037 Perçin Pulu, Alüminyum Yuvarlak, 1/8 X 3/8 Ebat, 500Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4XAQ Model: U34363.012.0037Çapraz Referans: 5NNT9
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
€39.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Pulu
BitişSade
Dia İçinde.1 / 8 "
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.3 / 8 "
Shapeyuvarlak
Kalınlık0.056 "
Kalınlık Toleransı0.052 ila 0.060 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)17.15
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu7616109090
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD U34363.012.0037 Perçin Pulu, Alüminyum Yuvarlak, 1/8 X 3/8 Ebat, 500Pk
€39.31 / paket