Batıya doğru U34365.018.0050 | Perçin Pulu, Çinko Kare, 3/16 X 1/2 Boyut, 500pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD U34365.018.0050 Perçin Pulu, Çinko Kare, 3/16 X 1/2 Boyut, 500Pk | AE4XAL 5NNT5

WESTWARD U34365.018.0050 Perçin Pulu, Çinko Kare, 3/16 X 1/2 Ebat, 500Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4XAL Model: U34365.018.0050Çapraz Referans: 5NNT5
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
€27.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Pulu
Bitişçinko
Dia İçinde.3 / 16 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.1 / 2 "
ShapeKare
Kalınlık0.056 "
Kalınlık Toleransı0.052 ila 0.060 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD U34365.018.0050 Perçin Pulu, Çinko Kare, 3/16 X 1/2 Ebat, 500Pk
€27.51 / paket