Westward U63101.031.0001 | Duvar Dübeli, Flanşlı, 5/16 İnç, 100pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD U63101.031.0001 Duvar Ankrajı, Flanşlı, 5/16 İnç, 100Pk | AA3KMR 11M987

WESTWARD U63101.031.0001 Duvar Ankrajı, Flanşlı, 5/16 İnç, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3KMR Model: U63101.031.0001Çapraz Referans: 11M987
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
€14.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duvar Ankrajı
Çapa Uzunluğu1.625 "
Matkap Boyutu5 / 16 "
MalzemePA6
Min. Delik Derinliği2"
Min. Diş Uzunluğu1-13 / 16 "
Vida Boyutu# 8 - 5/16 "
beden5 / 16 "
TipFlanşlı
Duvar Kalınlığı1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD U63101.031.0001 Duvar Ankrajı, Flanşlı, 5/16 İnç, 100Pk
€14.91 / paket