Batıya doğru U70650.018.0087 | Çapa Çekiç Seti 3/16 İnç Çap. - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD U70650.018.0087 Çapa Çekici Seti, 3/16 İnç Çap, 100Pk | AA3GBU 11K340

WESTWARD U70650.018.0087 Çapa Çekici Seti, 3/16 İnç Çap, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3GBU Model: U70650.018.0087Çapraz Referans: 11K340
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
€22.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Tahrik Pimi Ankraj Seti
Çapa Dia.3 / 16 "
Çapa Uzunluğu7 / 8 "
Malzemezamak
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığı1 / 4 "
Min. Gömme5 / 8 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim640

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD U70650.018.0087 Çapa Çekici Seti, 3/16 İnç Çap, 100Pk
€22.94 / paket