Westward U70650.025.0125 | Çapa, 1/4 İnç Çap. 1-1/4 İnç Uzunluk, 100pk | 11k343 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD U70650.025.0125 Ankraj, 1/4 İnç Çap. 1-1/4 İnç Uzunluk, 100Pk | AA3GBX 11K343

WESTWARD U70650.025.0125 Çapa, 1/4 İnç Çap. 1-1/4 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3GBX Model: U70650.025.0125Çapraz Referans: 11K343
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
€41.03 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Tahrik Pimi Ankraj Seti
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu1.25 "
Kafa tarzıMantar
Malzemezamak
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığı1 / 2 "
Min. Gömme3 / 4 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim814

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD U70650.025.0125 Çapa, 1/4 İnç Çap. 1-1/4 İnç Uzunluk, 100Pk
€41.03 / paket