Batıya doğru U70651.037.0237 | Çekiç Tahrikli Dübel, 3/8 İnç Çap, 25pk | 11k328 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD U70651.037.0237 Çekiç Tahrikli Ankraj, 3/8 İnç Çap, 25PK | AA3GBF 11K328

WESTWARD U70651.037.0237 Çekiç Tahrikli Dübel, 3/8 İnç Çap, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3GBF Model: U70651.037.0237Çapraz Referans: 11K328
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
€51.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Tahrikli Pimli Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu2.375 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığı5 / 8 "
Min. Gömme1.375 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2464

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD U70651.037.0237 Çekiç Tahrikli Dübel, 3/8 İnç Çap, 25PK
€51.73 / paket