Westward U70651.050.0350 | Çapa Çekiç Tahrikli 1/2 İnç Dia. - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD U70651.050.0350 Çekiç Tahrikli Dübel, 1/2 İnç Çap, 10Pk | AA3GBK 11K332

WESTWARD U70651.050.0350 Çekiç Tahrikli Dübel, 1/2 İnç Çap, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3GBK Model: U70651.050.0350Çapraz Referans: 11K332
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
€37.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Tahrikli Pimli Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu3.5 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığı3 / 4 "
Min. Gömme2.25 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4052

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.05
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD U70651.050.0350 Çekiç Tahrikli Dübel, 1/2 İnç Çap, 10Pk
€37.94 / paket