WG TRUCK 173-0-01 Tekerlek Kuyusu Kamyon Kasası Yolcu Tarafı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlek Kuyusu Kamyon Kutusu, Yolcu Tarafı |
gövde Malzemesi | Elmas Sırtlı Alüminyum |
Renk | Gümüş |
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
ölçü | 16 |
Mandal Mekanizması | Push Button |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Kapak Tipi | Ayarlanamaz |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Alüminyum Elmas Levha |
Montaj Stili | Bolt-On ve Clamp-On |
Genel Derinlik | 13.5 " |
Toplam yükseklik | 19.5 " |
toplam Genişlik | 46.75 " |
Depolama Kapasitesi | 3.4 cu. ft. |
Hava şartlarından | Evet |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.29 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00