WG TRUCK 390-5-02 Üst Taraf Kamyon Kasası, 90-1/4" Genişlik, 11.1 fit küp, Alüminyum, Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pside Kamyon Kutusuna |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Renk | Siyah |
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
ölçü | 12 |
Mandal Mekanizması | D-Saplı, 3 Noktalı |
Kapak Stili | Çift Kapak |
Kapak Tipi | Ayarlanamaz |
Kilit sistemi | Matkap Dayanıklı Kilit Göbekleri ile Anahtarlanmıştır |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj Stili | Bolt-On ve Clamp-On |
Genel Derinlik | 13.25 " |
Toplam yükseklik | 16 " |
toplam Genişlik | 90.25 " |
Depolama Kapasitesi | 11.1 cu. ft. |
Hava şartlarından | Evet |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 231.78 |
Gemi genişliği (cm) | 36.2 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | gövde Malzemesi | Renk | Depolama Kapasitesi | Kapak Malzemesi | ölçü | Malzeme | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246-3-02 | 45.5 " | Çelik | Beyaz | 5.6 cu. ft. | Çelik | 16 | Çelik | 13.25 " | €1,196.74 | ||
296-3-02 | 96.25 " | Çelik | Beyaz | 11.8 cu. ft. | Çelik | 16 | Çelik | 13.25 " | €1,699.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
247-3-02 | 45.5 " | Çelik | Beyaz | 7.7 cu. ft. | Çelik | 16 | Çelik | 16.25 " | €1,190.82 | ||
265-3-02 | 64.25 " | Çelik | Beyaz | 10.8 cu. ft. | Çelik | 16 | Çelik | 16.25 " | €1,668.45 | ||
364-5-02 | 64.25 " | Alüminyum | Siyah | 7.9 cu. ft. | Alüminyum | 12 | Alüminyum | 13.25 " | €1,441.44 | ||
372-5-02 | 72.25 " | Alüminyum | Siyah | 8.9 cu. ft. | Alüminyum | 12 | Alüminyum | 13.25 " | €1,458.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
347-0-02 | 45.5 " | Elmas Sırtlı Alüminyum | Gümüş | 7.7 cu. ft. | Alüminyum | 12 | Alüminyum Elmas Levha | 16.25 " | €1,209.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00