Wheeler-rex 983 | Soket 1/2 İnç Sürücü 1-1/8 İnç 6 Nokta Derinliği | 38l110 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WHEELER-REX 983 Socket 1/2 Inch Drive 1-1/8 Inch 6 Point Deep | AC7LNT 38L110

WHEELER-REX 983 Soket 1/2 İnç Sürücü 1-1/8 İnç 6 Nokta Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7LNT Model: 983Çapraz Referans: 38L110
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
€101.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişParlak Çinko
MalzemeÇelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk6.5 "
SAE veya MetrikSAE
beden1.125 "
Soket DerinliğiDerin
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8413200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
WHEELER-REX 984 Soket 1/2 İnç Sürücü 1-15 / 16 İnç 6 Nokta Derin | AC7LMC 38L070 9846.5 "1-15 / 16 "€124.73
WHEELER-REX 985 Soket 1/2 İnç Sürücü 1-7 / 16 İnç 6 Nokta Derin | AC7LMD 38L071 9856.75 "1.437 "€132.63
WHEELER-REX 986 Soket 1/2 İnç Sürücü 1 İnç 6 Nokta Derin | AC7LME 38L072 9866.25 "1"€89.34
WHEELER-REX 987 Soket 1/2 İnç Tahrik 1-1/2 İnç 6 Nokta Derinlik | AC7LMF 38L073 9876.75 "1.5 "€141.95
WHEELER-REX 978 Soket 1/2 İnç Sürücü 3/4 İnç 6 Nokta Derin | AC7LNM 38L105 9786"3 / 4 "€78.07
WHEELER-REX 979 Soket 1/2 İnç Sürücü 7/8 İnç 6 Nokta Derin | AC7LNN 38L106 9796.25 "7 / 8 "€81.87
WHEELER-REX 980 Soket 1/2 İnç Sürücü 15/16 İnç 6 Nokta Derin | AC7LNP 38L107 9806.25 "15 / 16 "€85.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WHEELER-REX 983 Soket 1/2 İnç Sürücü 1-1/8 İnç 6 Nokta Derinlik
€101.26 / Adet