White-Rodgers 124-114111 DC güç solenoidi, vinçler, pompalar ve valfler gibi ağır iş ekipmanlarını kontrol etmek için kullanılır. Güç dağıtımının uzaktan veya otomatik kontrolünü gerektiren görevler için idealdir.
Özellikler:
- White-Rodgers 124-114111 DC güç solenoidi, hassas ve tutarlı performans sağlayan 24VDC bobin voltajına sahiptir.
- Toza dayanıklı bir muhafaza ile birlikte gelir ve bu da onu zorlu ortamlarda kullanıma uygun hale getirir.
- Bu DC güç solenoidi, güvenilir elektrik bağlantıları sağlayan gümüş alaşımlı bir kontak sunar.
- Kesintisiz işlevsellik sağlayan sürekli bir görev döngüsü ile donatılmıştır.
- Sinyal bütünlüğünü koruyan izole edilmiş bir bobin tipine sahiptir.
- Bu DC güç solenoidi, 100A derecesine sahiptir ve bu da onu yüksek güç anahtarlaması gerektiren uygulamalar için uygun kılar.
- Çeşitli sistemlere entegrasyonunu kolaylaştıran standart bir montaj braketi ile birlikte verilir.
Sık sorulan Sorular:
S. White-Rodgers 124-114111 DC güç solenoidindeki standart montaj braketinin önemi nedir?
A. Solenoid, kolay ve güvenli kurulum için standart bir montaj braketi ile birlikte gelir.
S. Solenoidin uzun ömürlü olmasını sağlamak için hangi bakım görevlerini gerçekleştirmeliyim?
A. Toza dayanıklı muhafazayı düzenli olarak inceleyin ve temizleyin, elektrik bağlantılarının sıkılığını kontrol edin ve solenoidin kir veya engelden arınmış olduğundan emin olun.
S. İzole bobin tipinin avantajı nedir?
A. Yalıtılmış bobin, diğer elektrik devreleriyle etkileşimi önleyerek solenoidin çalışmasının yakındaki elektronik bileşenleri bozmamasını veya etkilememesini sağlar.