White-rodgers 1361-102 | Motorlu Bölge Vanası 3/4 In | 44r201 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEYAZ ÇUBUKLAR 1361-102 Motorlu Zon Vanası 3/4 In | AD4YMP 44R201

WHITE-RODGERS 1361-102 Motorlu Bölge Vanası 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4YMP Model: 1361-102Çapraz Referans: 44R201

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€309.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motorlu Bölge Vana
Hacim Katsayısı23.5
Bağlantı Tipi / BoyutuTer 3/4 "
derinlik2-5 / 8 "
Elektrik bağlantılarıTerminal panosu
Yükseklik5.625 "
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.240 Derece F
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı50
Özellikler45 Saniye Açık, 60 Saniyede Kapanır
TipNC
Gerilim24
genişlik4.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Paslanmaz Çelikten Yapılmış Valf Gövdesi, Dahili Yardımcı Kontaklar, Motor Sistemi Boşaltmadan Çıkarılabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı Tipi / BoyutuYükseklikÜcret
BEYAZ ÇUBUKLAR 1311-102 Valf Bölgesi 3/4 In | AB9MRK 2E163 1311-10223.5Ter 3/4 "5.625 "€230.34
BEYAZ ÇUBUKLAR 1311-103 Valve Zone 1 In | AB9MRL 2E164 1311-10337.0Ter 1 "5.875 "€269.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WHITE-RODGERS 1361-102 Motorlu Bölge Vanası 3/4 In
€309.26 / Adet