White-rodgers 1a11-2 | Termostat Fan Coil | 1n172 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEYAZ ÇUBUKLAR 1A11-2 Termostat Fan Coil | AB2NXX 1N172

WHITE-RODGERS 1A11-2 Termostatlı Fan Coil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2NXX Modeli: 1A11-2Çapraz Referans: 1N172
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
€173.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fan Coil Termostatı
RenkBej
Kontrol Aralığı36 ile 90 F
derinlik2-1 / 4 "
ekranAnalog
Muhafaza TipiPlastik
Fan DeğiştirmeYüksek Orta-Düşük
Tam Yük Amperi @ 120V5.5
240VAC'de Tam Yük Amperi2.75
Yükseklik4.5 "
Kilitli Rotor Amperi @ 120V33
Kilitli Rotor Amperi @ 240V16.5
Montaj konumuÇift Kutulu Kutu
Aşama Sayısı1
Anahtar Sayısı1
Sensör TipiBi-Metalik
Özel Bilgiler3 Hızlı Manuel Fan
Eylem DeğiştirBiri Açar, Biri Yükselişte Kapanır
Anahtar TürüSPDT
Sistem DeğiştirmeIsı-Kapalı-Soğuk
Sıcaklık Günlük Ayarlar1
TipElektrik Hattı Voltajı
KullanımlarIsıtma / Soğutma Sistemi
Gerilim120 - 277 VAC
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Diferansiyel (Derece F) (+ / - 1.5)
  • Pilot Görevi İçin Derecelendirilmiştir (Evet 125 VA)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WHITE-RODGERS 1A11-2 Termostatlı Fan Coil
€173.66 / Adet