Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEYAZ ÇUBUKLAR 1F56N-444 Düşük V Termostat 1h 1c Yatay Beyaz | AC2HGU 2KFY2

WHITE-RODGERS 1F56N-444 Düşük V Termostat 1sa 1c Yatay Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HGU Modeli: 1F56N-444Çapraz Referans: 2KFY2
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
€54.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alçak Gerilim Termostatı
RenkBeyaz
Kontrol Aralığı50 Derece ila 90 Derece F
derinlik1.625 "
Fan DeğiştirmeOtomatik Açılma
Yükseklik3.25 "
MontajYatay
Güç YöntemiKablolu
Sistem DeğiştirmeIsı Soğutmalı
Terminal TanımlarıSağ, RC, Y, W, G, O, B, A
Gerilim24 VAC
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 750mV Uyumlu (Evet)
  • Çift Transformatör Uyumlu (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşamalar IsıKontrol AralığıderinlikTerminal TanımlarıgenişlikekranEkran TipYükseklikÜcret
BEYAZ ÇUBUKLAR 1F79-111 Termostat Alçak Gerilim Prog'suz 2h / 1c | AA8ATC 16X609 1F79-111245 Derece ila 90 Derece F1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L5.125 "Dijital-3.75 "€68.96
BEYAZ ÇUBUKLAR 1E30N-910 Düşük V Termostat H Yalnızca Hg Serbest Dikey | AC2HGR 2KFX9 1E30N-910-50 Derece ila 90 Derece F1.5 "Sağ, B2.75 "--4.5 "€59.39
WHITE-RODGERS 1E56N-444 Düşük V Termostat 1h 1c Hg Ücretsiz Beyaz | AC2HGT 2KFY1 1E56N-444-50 Derece ila 90 Derece F1.625 "Sağ, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "€53.69
BEYAZ ÇUBUKLAR 1E50N-301 Düşük V Termostat H Yalnızca Dikey Beyaz | AC2HGV 2KFY3 1E50N-301-50 Derece ila 90 Derece F1.625 "Sağ, B3.25 "--4.5 "€48.65
BEYAZ ÇUBUKLAR 1F80-361 Dijital Termostat 1h 1c 5-1-1 Programı | AC2XUG 2NY19 1F80-361145 Derece ila 90 Derece F1.25 "Sağ, RC, C, Y, W, G, O, B6"-Arkadan aydınlatmalı3.75 "€132.67
BEYAZ ÇUBUKLAR 1C20-101 Düşük V Termostat Sadece Isı Beyaz | AD2CNN 3MU96 1C20-101-50 Derece ila 90 Derece F1.5 "Sağ, B2.875 "--3.75 "€20.83
BEYAZ ÇUBUKLAR 1C21-101 Düşük V Termostat Sadece Soğuk Beyaz | AD2CNP 3MU97 1C21-101-50 Derece ila 90 Derece F1.5 "Sağ, Y2.875 "--3.75 "€21.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WHITE-RODGERS 1F56N-444 Düşük V Termostat 1sa 1c Yatay Beyaz
€54.29 / Adet