White-rodgers 21m51u-843 | Sıcak Yüzey Ateşlemesini Kontrol Etme 2 Yeniden Deneme | 16x595 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEYAZ ÇUBUKLAR 21M51U-843 Kontrol Sıcak Yüzey Ateşleme 2 Yeniden Deneme | AA8ARX 16X595

WHITE-RODGERS 21M51U-843 Sıcak Yüzey Ateşlemesini Kontrol Et 2 Yeniden Deneme

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ARX Modeli: 21M51U-843Çapraz Referans: 16X595
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
€393.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Ateşleme Kontrolü
Amper AC0.45
Kontrol Voltları24
derinlik1-1 / 4 "
Elektrik bağlantıları1/4 Maça Terminalleri ve Molex Fişler
Gaz TipiLP / NG
Yükseklik8"
Kurşun Uzunluğu15.5 "
Prob Uzunluğu15.5 "
TipSıcak Yüzey Ateşlemesi, 2 Aşamalı
Gerilim24
genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)24.89
HS kodu9032896025
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Elektrik Derecelendirmeleri (24 VAC)
  • Ateşleyici Isınma Süresi (Sn.) (17)
  • Ön süpürme Süresi (15 Sn.)
  • Yeniden denemeler (2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACderinlikYükseklikTipgenişlikÜcret
BEYAZ ÇUBUKLAR 50M56U-843 Kontrol Sıcak Yüzey Ateşlemesi 24v | AA8ARW 16X594 50M56U-8430.451-1 / 4 "7"Sıcak Yüzey Tutuşması5.25 "€332.85
BEYAZ ÇUBUKLAR 21V51U-843 Kontrol Sıcak Yüzey Ateşlemesi 15 Sn | AA8ARY 16X596 21V51U-8430.451-1 / 4 "8"Sıcak Yüzey Ateşlemesi, 2 Aşamalı5.25 "€459.30
BEYAZ ÇUBUKLAR 50D50-843 Evrensel Ateşleme Kontrolü Kıvılcımdan Pilota | AA8ATE 16X611 50D50-8430.21-1 / 2 "4.125 "Spark'tan Pilota4.12 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WHITE-RODGERS 21M51U-843 Sıcak Yüzey Ateşlemesini Kontrol Et 2 Yeniden Deneme
€393.74 / Adet