White-rodgers 36c03u-433 | Gaz Vanası Hızlı Açılır 280000 Btuh | 2e401 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEYAZ ÇUBUKLAR 36C03U-433 Gaz Vanası Hızlı Açılır 280000 Btuh | AB9MTY 2E401

WHITE-RODGERS 36C03U-433 Gaz Vanası Hızlı Açılır 280000 Btuh

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MTY Modeli: 36C03U-433Çapraz Referans: 2E401
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
€355.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Vanası
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 175 Derece F
Amper AC0.23
BtuH280,000
Bobin Voltları750mV
Gaz TipiNG / LP
Ateşleme TipiDaimi Pilot
Giriş Boyutu3 / 4 "
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı2.5 - 5.0 "WC
Redüktör Burç Kiti(2) 3/4 x 1/2 "
UPC786710547713
Valf TipiHızlı Açılış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Giriş Basınç Musluğu (Evet)
  • LP Dönüşüm Kiti (Evet)
  • Yan Musluklar (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkAmper ACBtuHBobin VoltlarıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuValf TipiÜcret
BEYAZ ÇUBUKLAR 36H32-304 Gaz Vanası Hızlı Açılır 400000 Btuh | AA8ATF 16X612 36H32-304-40 ila 175 Derece F0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "Hızlı Açılış€279.31
BEYAZ ÇUBUKLAR 36C03-300 Gaz Vanası Hızlı Açılır 230000 Btuh | AB3BAT 1RC51 36C03-300-40 ila 175 Derece F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Hızlı Açılış€220.33
BEYAZ ÇUBUKLAR 36H32-423 Gaz Vanası Hızlı Açılır 400000 Btuh | AB4LPC 1YRN7 36H32-423-40 ila 175 Derece F0.41300,000243 / 4 "3 / 4 "Hızlı Açılış€260.43
BEYAZ ÇUBUKLAR 36H64-463 Gaz Vanası Hızlı Açılır 400000 Btuh | AB4LPD 1YRN8 36H64-463-40 ila 175 Derece F0.54300,000243 / 4 "3 / 4 "Hızlı Açılış€363.59
WHITE-RODGERS 764-742 Gaz Valfi Gaz Pilot Emniyeti 142000 Btuh | AB9MTR 2E374 764-74232 ila 175 Derece F-142,00030mV1 / 2 "1 / 2 "Gaz Pilotu Güvenliği€212.74
BEYAZ ÇUBUKLAR 36C03-433 Gaz Vanası Hızlı Açılır 280000 Btuh | AB9MTZ 2E402 36C03-433-40 ila 175 Derece F0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "Hızlı Açılış€295.54
BEYAZ ÇUBUKLAR 36C03-333 Gaz Vanası Hızlı Açılır 230000 Btuh | AB9MVH 2E725 36C03-333-40 ila 175 Derece F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Hızlı Açılış€233.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WHITE-RODGERS 36C03U-433 Gaz Vanası Hızlı Açılır 280000 Btuh
€355.50 / Adet