White-rodgers 90-t40m1 | Sınıf 2 Trafo 24vac 40 Va 1 Ph | 6wu92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEYAZ ÇUBUKLAR 90-T40M1 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZL 6WU92

WHITE-RODGERS 90-T40M1 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Faz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2NZL Modeli: 90-T40M1Çapraz Referans: 6WU92

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€32.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik4.25 "
Muhafaza SonuBitiş yok
Muhafaza DeğerlendirmesiOylanmamış
Muhafaza Tipikapalı
Yükseklik4.25 "
Hz60
Giriş Gerilimi120 VAC
MontajÇoklu Montaj
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek85 Derece C
VA Derecelendirmesi40
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikMuhafaza TipiYükseklikGiriş GerilimiMontajÇıkış GerilimiSıcaklık. yükselmekÜcret
BEYAZ ÇUBUKLAR S84A-410 Sınıf 2 Transformatör 25vac 40 Va 1 Ph | AC8GKH 3A358 S84A-4104"3.5 "Açılış5"120 VACPlaka25 VAC150 Derece C€42.00
BEYAZ ÇUBUKLAR 90-T40F3 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZK 6WU91 90-T40F32.7 "4"Açılış3.2 "120/208/240VACAyak24 VAC85 Derece C€23.30
BEYAZ ÇUBUKLAR 90-T40M3 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZM 6WU93 90-T40M33"4.25 "kapalı4.25 "120/208/240VACÇoklu Montaj24 VAC85 Derece C€33.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WHITE-RODGERS 90-T40M1 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Faz
€32.63 / Adet