WHITESIDE MTLMONLO Extra Wide Creeper 40 Inch
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sarmaşık |
Tekerlek Boyutu | 4" |
Tekerlek Tipi | Yağa Dayanıklı |
çerçeve Malzeme | Metal |
Yükseklik | 1.25 " |
uzunluk | 40 " |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Tip | Ekstra Geniş |
genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 54.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 103.89 |
Gemi genişliği (cm) | 16.76 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
MTLMONADJLO | €384.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00