Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 13328 Spiral Point Tap 1/2-13unc Uncoated | AD6UFQ 4AKK8

WIDIA 13328 Spiral Noktalı Kılavuz 1/2-13unc Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6UFQ Model: 13328Çapraz Referans: 4AKK8
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
€25.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
Bitişkaplanmamış
Liste numarası5301
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk3.375 "
Zift13
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.367 "
beden1 / 2 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 21 / 32 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WIDIA 13208 Spiral Uçlu Musluk # 2-56unc Kaplamasız | AD6UEY 4AKH2 13208UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€23.53
WIDIA 13213 Spiral Uçlu Musluk # 3-48unc Kaplamasız | AD6UEZ 4AKH3 13213UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€16.29
WIDIA 13219 Spiral Noktalı Kılavuz #4-40unc Kaplamasız | AD6UFA 4AKH4 13219UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€13.77
WIDIA 13225 Spiral Uçlu Musluk # 5-40unc Kaplamasız | AD6UFB 4AKH5 13225UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€13.05
WIDIA 13232 Spiral Uçlu Musluk # 6-32unc Kaplamasız | AD6UFC 4AKH6 13232UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€12.39
WIDIA 13242 Spiral Uçlu Musluk # 8-32unc Kaplamasız | AD6UFD 4AKH7 13242UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€12.40
WIDIA 13251 Spiral Noktalı Kılavuz #10-24unc Kaplamasız | AD6UFE 4AKH8 13251UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€12.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 13328 Spiral Noktalı Kılavuz 1/2-13unc Kaplamasız
€25.79 / Adet