Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 14830 El Musluğu M12 x 1.75 Kaplamasız | AA9MZY 1E019

WIDIA 14830 El Kılavuz M12 x 1.75 Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9MZY Model: 14830Çapraz Referans: 1E019
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
€36.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Dokunun
Bitişkaplanmamış
Liste numarası5353
MalzemeYüksek Vanadyum Yüksek Hız Çeliği
Flüt Sayısı4
Uzunluk3.375 "
Zift1.75mm
Adım Çapı LimitleriD11
Şaft Dia.0.367 "
bedenM12
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 21 / 32 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuListe numarasıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenStil'e dokununÜcret
WIDIA 14797 El Musluğu M8 x 1.25 Kaplamasız | AA9MZK 1E001 147971.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Konik€16.30
WIDIA 14798 El Musluğu M8 x 1.25 Kaplamasız | AA9MZL 1E003 147981.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8fiş€16.30
WIDIA 14799 El Musluğu M8 x 1.25 Kaplamasız | AA9MZM 1E005 147991.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8dibe€16.75
WIDIA 14813 El Musluğu M10 x 1.5 Kaplamasız | AA9MZQ 1E009 148131.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Konik€20.17
WIDIA 14814 El Musluğu M10 x 1.5 Kaplamasız | AA9MZR 1E011 148141.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10fiş€20.74
WIDIA 14815 El Musluğu M10 x 1.5 Kaplamasız | AA9MZU 1E013 148151.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10dibe€20.69
WIDIA 14829 El Musluğu M12 x 1.75 Kaplamasız | AA9MZX 1E017 148291 21 / 32 "53533.375 "1.75mmD110.367 "M12Konik€36.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 14830 El Kılavuz M12 x 1.75 Kaplamasız
€36.93 / Adet