Widia 14880 | El Musluğu Seti 3 Parça Yüksek Hız Çeliği M18-2.5 D7 Limit | 1e048 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 14880 El Musluk Takımı 3 Parça Yüksek Hız Çeliği M18-2.5 D7 Limit | AA9NAU 1E048

WIDIA 14880 El Kılavuz Seti 3 Parça Yüksek Hız Çeliği M18-2.5 D7 Limit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9NAU Model: 14880Çapraz Referans: 1E048
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
€282.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Musluğu Seti
Boyut Türümetrik
BitişParlak
flüt4
Liste numarası5353
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Parça sayısı3
Uzunluk4.031 "
Zift2.5mm
Adım Çapı LimitleriD7
Şaft Dia.0.542 "
bedenM18
Stil'e dokunun5353
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 13 / 16 "
Konu Türümetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelZiftBoyut TürüBitişAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenStil'e dokununiplik uzunluğuÜcret
WIDIA 14800 El Musluk Takımı 3 Parça Yüksek Hız Çeliği M8-1.25 D5 Limit | AA9MZP 1E007 148001.25mmmetrikkaplanmamışD50.318 "M8-1.125 "€51.02
WIDIA 14816 El Musluk Takımı 3 Parça Yüksek Hız Çeliği M10-1.5 D6 Limit | AA9MZW 1E015 148161.5mmmetrikkaplanmamışD60.381 "M10-1.25 "€73.21
WIDIA 14832 El Musluk Takımı 3 Parça Yüksek Hız Çeliği M12-1.75 D6 Limit | AA9NAA 1E023 148321.75mmmetrikkaplanmamışD60.367 "M12-1 21 / 32 "€113.96
WIDIA 14848 El Musluk Takımı 3 Parça Yüksek Hız Çeliği M14-2.0 D7 Limit | AA9NAF 1E031 148482.0mmmetrikParlakD70.429 "M1453531 23 / 32 "€171.32
WIDIA 14864 El Musluk Takımı 3 Parça Yüksek Hız Çeliği M16-2.0 D7 Limit | AA9NAN 1E040 148642.0mmmetrikParlakD70.48 "M1653531 13 / 16 "€208.23
WIDIA 14896 El Musluk Takımı 3 Parça Yüksek Hız Çeliği M20-2.5 D7 Limit | AA9NAY 1E056 148962.5mmmetrikParlakD70.652 "M2053532"€382.57
WIDIA 14912 El Musluk Takımı 3 Parça Yüksek Hız Çeliği M24-3 D8 Limit | AA9NBE 1E064 149123mmmetrikParlakD80.76 "M2453532 7 / 32 "€516.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 14880 El Kılavuz Seti 3 Parça Yüksek Hız Çeliği M18-2.5 D7 Limit
€282.50 / Adet