Widia 16057 | Spiral Flüt Musluk M4x0.7 Parlak | 13x333 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 16057 Spiral Kanallı Kılavuz M4x0.7 Parlak | AA6GPN 13X333

WIDIA 16057 Spiral Kanallı Kılavuz M4x0.7 Parlak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6GPN Model: 16057Çapraz Referans: 13X333
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
€20.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişParlak
Liste numarası5364
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.125 "
Zift0.70mm
Adım Çapı LimitleriD6
Şaft Dia.0.168 "
bedenM4
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenStil'e dokununÜcret
WIDIA 16074 Spiral Flüt Musluk M12x1.75 Parlak | AA6GPB 13X322 1607415 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12dibe€59.78
WIDIA 16073 Spiral Flüt Musluk M12x1.75 Parlak | AA6GPC 13X323 1607315 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12fiş€55.60
WIDIA 16072 Spiral Flüt Musluk M10x1.5 Parlak | AA6GPD 13X324 1607247 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10dibe€34.31
WIDIA 16071 Spiral Flüt Musluk M10x1.5 Parlak | AA6GPE 13X325 1607147 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10fiş€32.55
WIDIA 16070 Spiral Flüt Musluk M8x1.25 Parlak | AA6GPF 13X326 1607011 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8dibe€27.56
WIDIA 16069 Spiral Flüt Musluk M8x1.25 Parlak | AA6GPG 13X327 1606911 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8fiş€27.51
WIDIA 16064 Spiral Flüt Musluk M6x1 Parlak | AA6GPH 13X328 160643 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6dibe€22.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 16057 Spiral Kanallı Kılavuz M4x0.7 Parlak
€20.69 / Adet