Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 16215 Boru Musluğu 1/4-18npt Kaplamasız | AA9NCA 1E298

WIDIA 16215 Boru Musluğu 1/4-18npt Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9NCA Model: 16215Çapraz Referans: 1E298
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
€43.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Musluğu
Bitişkaplanmamış
Liste numarası5320
MalzemeYüksek Vanadyum Yüksek Hız Çeliği
Flüt Sayısı4
Uzunluk2.437 "
Zift18
Şaft Dia.0.563 "
beden1 / 4 "
Stil'e dokununKonik
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 1 / 16 "
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukZiftŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WIDIA 16203 Boru Musluğu 1/16-27npt Kaplamasız | AA9NBW 1E286 162032.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€40.81
WIDIA 16209 Boru Musluğu 1/8-27npt Kaplamasız | AA9NBX 1E292 162092.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€39.49
WIDIA 16210 Boru Musluğu 1/8-27npt Kaplamasız | AA9NBY 1E294 162102.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€41.04
WIDIA 16220 Boru Musluğu 3/8-18npt Kaplamasız | AA9NCB 1E302 162202 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€61.60
WIDIA 16225 Boru Musluğu 1/2-14npt Kaplamasız | AA9NCD 1E306 162253.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€94.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 16215 Boru Musluğu 1/4-18npt Kaplamasız
€43.51 / Adet