Widia 19690 | Boru Musluğu 1/16-27npt Siyah Oksit | 12e954 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 19690 Boru Musluğu 1 / 16-27npt Siyah Oksit | AA4CCB 12E954

WIDIA 19690 Boru Musluğu 1/16-27npt Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4CCB Model: 19690Çapraz Referans: 12E954
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
€47.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Musluğu
BitişSiyah oksid
Liste numarası5320S
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk2.125 "
Zift27
Şaft Dia.0.312 "
beden1 / 16 "
Stil'e dokununKonik
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu11 / 16 "
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.37
Gemi uzunluğu (cm)9.58
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıUzunlukZiftŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WIDIA 19760 Boru Musluğu 3/4-14npt Siyah Oksit | AA4CBW 12E949 1976053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€144.45
WIDIA 19740 Boru Musluğu 1 / 2-14npt Siyah Oksit | AA4CBX 12E950 1974043.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€102.45
WIDIA 19730 Boru Musluğu 3 / 8-18npt Siyah Oksit | AA4CBY 12E951 1973042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€69.00
WIDIA 19710 Boru Musluğu 1 / 4-18npt Siyah Oksit | AA4CBZ 12E952 1971042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€51.78
WIDIA 19695 Boru Musluğu 1 / 8-27npt Siyah Oksit | AA4CCA 12E953 1969542.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€47.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 19690 Boru Musluğu 1/16-27npt Siyah Oksit
€47.89 / Adet