Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 19707 Boru Musluğu 1 / 8-27npt Kalay | AE3BNX 5BW81

WIDIA 19707 Boru Musluğu 1 / 8-27npt Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BNX Model: 19707Çapraz Referans: 5BW81
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
€58.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Musluğu
BitişTeneke
Liste numarası2320
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk2.125 "
Zift27
Şaft Dia.0.313 "
beden1 / 8 "
Stil'e dokununKonik
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 5BW81, 5TWX8'in önerilen bir alternatifidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıUzunlukZiftŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WIDIA 19728 Boru Musluğu 1 / 4-18npt Kalay | AE3BNY 5BW88 1972842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€62.16
WIDIA 19738 Boru Musluğu 3 / 8-18npt Kalay | AE3BNZ 5BW92 1973842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€80.80
WIDIA 19748 Boru Musluğu 1 / 2-14npt Kalay | AE3BPA 5BW96 1974843.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€130.02
WIDIA 19768 Boru Musluğu 3 / 4-14npt Kalay | AE3BPB 5BX03 1976853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€175.18
WIDIA 19778 Boru Musluğu 1-11-1 / 2npt Kalay | AE3BPC 5BX05 1977853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€271.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 19707 Boru Musluğu 1 / 8-27npt Kalay
€58.16 / Adet