Widia 47n705002lt | Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 5 Mm Frezeleme Çapı, 13 Mm Kesme Uzunluğu, 6 Mm Şaft Çapı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 47N705002LT Corner Radius End Mill, 5 mm Milling Dia, 13 mm Length Of Cut, 6 mm Shank Dia | CV2GXM 48KW74

WIDIA 47N705002LT Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 5 mm Frezeleme Çapı, 13 mm Kesme Uzunluğu, 6 mm Şaft Çapı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CV2GXM Modeli: 47N705002LTÇapraz Referans: 48KW74

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€57.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köşe Yarıçapı End Mill

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
WIDIA 4V0525008CW Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 1 İnç Frezeleme Çapı, 1 1/2 İnç Kesme Uzunluğu, 1 İnç Şaft Çapı | CV2ELC 48HZ81 4V0525008CWKöşe Yarıçapı End Mill€544.78
WIDIA 4V0525008BW Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 1 İnç Frezeleme Çapı, 1 1/2 İnç Kesme Uzunluğu, 1 İnç Şaft Çapı | CV2ELE 48HZ80 4V0525008BWKöşe Yarıçapı End Mill€517.35
WIDIA 4V6525028CW Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 1 İnç Frezeleme Çapı, 1 İnç Şaft Çapı, Weldon Düz | CV2ELN 48JA57 4V6525028CWKöşe Yarıçapı End Mill€835.77
WIDIA 4V1525008BW Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 1 İnç Frezeleme Çapı, 2 1/4 İnç Kesme Uzunluğu, 1 İnç Şaft Çapı | CV2ELP 48JA11 4V1525008BWKöşe Yarıçapı End Mill€591.92
WIDIA 4V1525008CW Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 1 İnç Frezeleme Çapı, 2 1/4 İnç Kesme Uzunluğu, 1 İnç Şaft Çapı | CV2ELQ 48JA12 4V1525008CWKöşe Yarıçapı End Mill€577.87
WIDIA 4V6525028BW Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 1 İnç Frezeleme Çapı, 4 İnç Kesme Uzunluğu, 1 İnç Şaft Çapı | CV2ELV 48JA56 4V6525028BWKöşe Yarıçapı End Mill€826.18
WIDIA I2R0500T100R015 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 1/2 İnç Frezeleme Çapı, 1 İnç Kesme Uzunluğu, 1/2 İnç Şaft Çapı | CV2EMV 430H97 I2R0500T100R015Köşe Yarıçapı End Mill€85.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 47N705002LT Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 5 mm Frezeleme Çapı, 13 mm Kesme Uzunluğu, 6 mm Şaft Çapı
€57.36 / Adet