Widia 5357031 | Spiral Kanallı Musluk M3x0.5 Siyah Oksit | 11w612 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 5357031 Spiral Kanallı Kılavuz M3x0.5 Siyah Oksit | AA3VKV 11W612

WIDIA 5357031 Spiral Kanallı Kılavuz M3x0.5 Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3VKV Model: 5357031Çapraz Referans: 11W612
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
€39.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişSiyah oksid
Liste numarası8354
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk1 15 / 16 "
Zift0.50mm
Adım Çapı LimitleriD3
Şaft Dia.0.141 "
bedenM3
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 16 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.91
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.45
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.BitişListe numarasıbedenStil'e dokununiplik uzunluğuKonu TürüMalzemeÜcret
WIDIA GT215002 Spiral Kanallı Kılavuz M6x1 Kalay + crc / c | AA3QPX 11T326 GT2150026mmTiN + CrC / CGT21M6fiş25 / 64 "KabaYüksek Hızlı Çelik-E-PM€27.92
WIDIA GT215006 Spiral Kanallı Kılavuz M14x2 Kalay + crc / c | AA3QQM 11T340 GT21500611mmTiN + CrC / CGT21M14fiş25 / 32 "KabaYüksek Hızlı Çelik-E-PM€226.10
WIDIA 5364726 Spiral Flüt Musluk 1-8unc Siyah Oksit | AA3VEA 11W459 53647260.8 "Siyah oksid83041"Değiştirilmiş Dip Oluşturma63 / 64 "UNCYüksek Hız Çeliği-E€321.71
WIDIA 5364721 Spiral Flüt Musluk 7 / 8-14unf Siyah Oksit | AA3VEB 11W460 53647210.697 "Siyah oksid83047 / 8 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma23 / 32 "UNFYüksek Hız Çeliği-E€249.48
WIDIA 5364714 ​​Spiral Flüt Musluk 7 / 8-9unc Siyah Oksit | AA3VEC 11W461 53647140.697 "Siyah oksid83047 / 8 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma53 / 64 "UNCYüksek Hız Çeliği-E€240.87
WIDIA 5365637 Spiral Kanallı Kılavuz M16x1.5 Siyah Oksit | AA3VKJ 11W598 53656370.48 "Siyah oksid8354M16Değiştirilmiş Dip Oluşturma1 3 / 32 "İnceYüksek Hız Çeliği-E€153.86
WIDIA 5365625 Spiral Flüt Musluk M12x1.75 Siyah Oksit | AA3VKL 11W601 53656250.367 "Siyah oksid8354M12Değiştirilmiş Dip Oluşturma15 / 16 "KabaYüksek Hız Çeliği-E€88.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 5357031 Spiral Kanallı Kılavuz M3x0.5 Siyah Oksit
€39.90 / Adet