WIDIA 5400230 Spiral Kanallı Kılavuz M7x1 Siyah Oksit
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spiral Flüt Musluğu |
Bitiş | Siyah oksid |
Liste numarası | 8354 |
Malzeme | Yüksek Hız Çeliği-E |
Flüt Sayısı | 3 |
Uzunluk | 2 23 / 32 " |
Zift | 1.00mm |
Adım Çapı Limitleri | D5 |
Şaft Dia. | 0.318 " |
beden | M7 |
Stil'e dokunun | dibe |
Konu Yönü | Sağ el |
iplik uzunluğu | 11 / 16 " |
Konu Türü | Kaba |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.58 |
Gemi genişliği (cm) | 9.14 |
HS kodu | 8207403000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Stil'e dokunun | Liste numarası | Flüt Sayısı | iplik uzunluğu | Konu Türü | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5364710 | Değiştirilmiş Dip Oluşturma | 8304 | 4 | 19 / 32 " | UNF | 4.25 " | 16 | H5 | €154.05 | |
5364703 | Değiştirilmiş Dip Oluşturma | 8304 | 4 | 53 / 64 " | UNC | 4.25 " | 10 | H5 | €154.77 | |
5356748 | Değiştirilmiş Dip Oluşturma | 8304 | 2 | 15 / 64 " | UNF | 1.875 " | 48 | H2 | €37.08 | |
5356668 | Değiştirilmiş Dip Oluşturma | 8304 | 2 | 7 / 16 " | UNC | 1.75 " | 56 | H2 | €56.32 | |
5364695 | Değiştirilmiş Dip Oluşturma | 8304 | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H5 | €119.21 | |
5364687 | Değiştirilmiş Dip Oluşturma | 8304 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | €116.17 | |
5364677 | Değiştirilmiş Dip Oluşturma | 8304 | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3.593 | 18 | H3 | €109.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00