Widia 5502tc | Diş Oluşturma Musluğu 3/8-16unc Ticn | 12e994 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 5502TC Diş Şekillendirme Tapası 3 / 8-16UNC TiCN | AA4CDT 12E994

WIDIA 5502TC Diş Oluşturma Kılavuzu 3/8-16UNC TiCN

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4CDT Modeli: 5502TCÇapraz Referans: 12E994
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
€47.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişTiCN
Liste numarası5502TC
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk2 15 / 16 "
Zift16
Adım Çapı LimitleriH5
Şaft Dia.0.381 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokunundibe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)1.37
Gemi uzunluğu (cm)9.58
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüListe numarasıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WIDIA 5512TC Dişli Şekillendirme Kılavuzu M10x1.5 TiCN | AA4CDK 12E985 5512TCKaba5512TC2 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M103 / 4 "€16.05
WIDIA 5512TC Dişli Şekillendirme Kılavuzu M8x1.25 TiCN | AA4CDM 12E987 5512TCKaba5512TC2 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M811 / 16 "€32.64
WIDIA 5512TC Dişli Şekillendirme Kılavuzu M6x1 TiCN | AA4CDN 12E988 5512TCKaba5512TC2.5 "1.00mmD80.255 "M65 / 8 "€31.70
WIDIA 5512TC Dişli Şekillendirme Tapası M3x0.5 TiCN | AA4CDR 12E991 5512TCKaba5512TC1 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M35 / 16 "€32.79
WIDIA 5502TC Diş Oluşturma Tapası 1 / 4-20UNC TiCN | AA4CDV 12E997 5502TCUNC5502TC2.5 "20H40.255 "1 / 4 "5 / 8 "€33.52
WIDIA 5502TC Diş Oluşturma Kılavuzu # 10-32UNF TiCN | AA4CDW 12E998 5502TCUNF5502TC2.375 "32H40.194 "#105 / 8 "€30.06
WIDIA 5502TC Diş Oluşturma Kılavuzu # 8-32UNC TiCN H3 | AA4CDZ 12F002 5502TCUNC5502TC2.125 "32H30.168 "#83 / 8 "€31.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 5502TC Diş Oluşturma Kılavuzu 3/8-16UNC TiCN
€47.22 / Adet