Widia 5510 | Diş Oluşturma Musluğu M5x0.8 Parlak | 13x319 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 5510 Şekil Verme Kılavuzu M5x0.8 Parlak | AA6GNY 13X319

WIDIA 5510 Vida Açma Kılavuzu M5x0.8 Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GNY Model: 5510Çapraz Referans: 13X319
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
€22.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişParlak
Liste numarası5510
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk2.375 "
Zift0.80mm
Adım Çapı LimitleriD7
Şaft Dia.0.194 "
bedenM5
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)0.91
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.45
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuListe numarasıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenStil'e dokununÜcret
WIDIA 5512 Dişli Şekillendirme Kılavuzu M10x1.5 Parlak | AA6GNP 13X309 55123 / 4 "55122 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10dibe€29.15
WIDIA 5512 Dişli Şekillendirme Kılavuzu M8x1.25 Parlak | AA6GNQ 13X310 551211 / 16 "55122 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8dibe€25.67
WIDIA 5512 Dişli Şekillendirme Kılavuzu M6x1 Parlak | AA6GNR 13X311 55125 / 8 "55122.5 "1.00mmD80.255 "M6dibe€23.17
WIDIA 17271 Dişli Şekillendirme Kılavuzu M5x0.8 Parlak | AA6GNT 13X312 172711 / 2 "55122.375 "0.80mmD70.194 "M5dibe€21.85
WIDIA 5512 Vida Dişi Şekillendirme Tapası M4x0.7 Parlak | AA6GNU 13X313 55123 / 8 "55122.125 "0.70mmD60.168 "M4dibe€22.71
WIDIA 5512 Dişli Şekillendirme Tapası M3x0.5 Parlak | AA6GNV 13X314 55125 / 16 "55121 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M3dibe€28.28
WIDIA 5510 Dişli Şekillendirme Kılavuzu M8x1.25 Parlak | AA6GNW 13X317 551011 / 16 "55102 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8fiş€24.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 5510 Vida Açma Kılavuzu M5x0.8 Parlak
€22.06 / Adet