Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap 5/8-11UNC TiCN | AA3QNE 11T286

WIDIA GT20 Spiral Kanallı Kılavuz 5/8-11UNC TiCN

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3QNE Model: GT20Çapraz Referans: 11T286

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€139.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişTiCN
Liste numarasıGT20
MalzemeYüksek Hızlı Çelik-E-PM
Flüt Sayısı4
Uzunluk3 13 / 16 "
Zift11
Adım Çapı Limitleri3BX
Şaft Dia.0.48 "
beden5 / 8 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüLeft Hand
iplik uzunluğu29 / 32 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.06
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WIDIA GT20 Spiral Kanallı Kılavuz # 4-40UNC TiCN 2BX | AA3QML 11T269 GT20UNC21.875 "402BX0.141 "#49 / 16 "€12.95
WIDIA GT20 Spiral Kanallı Kılavuz # 6-32UNC TiCN 2BX | AA3QMP 11T272 GT20UNC22"322BX0.141 "#623 / 64 "-
TEKLİF TALEBİ
WIDIA GT20 Spiral Flüt Kılavuz # 8-32UNC TiCN 3BX | AA3QMT 11T275 GT20UNC22.125 "323BX0.168 "#85 / 16 "€48.37
WIDIA GT205040 Spiral Flüt Musluk #10-24unc Ticn | AA3QMU 11T276 GT205040UNC32.375 "243BX0.194 "#1015 / 32 "€52.75
WIDIA GT20 Spiral Kanallı Musluk 1 / 4-20UNC TiCN 2BX | AA3QMW 11T278 GT20UNC32.5 "202BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€54.77
WIDIA GT20 Spiral Flüt Tapa 1/4-20UNC TiCN 3BX | AA3QMX 11T279 GT20UNC32.5 "203BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€55.47
WIDIA GT20 Spiral Flüt Tapa 5/16-18UNC TiCN 2BX | AA3QMY 11T280 GT20UNC32 23 / 32 "182BX0.318 "5 / 16 "31 / 64 "€61.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA GT20 Spiral Kanallı Kılavuz 5/8-11UNC TiCN
€139.83 / Adet