Widia GT20 | Spiral Kanallı Kılavuz M4x0.7 Kalay+crc/c 2-1/8" | 11t298 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA GT20 Spiral Kanallı Kılavuz M4x0.7 TiN + CrC / C 2-1 / 8 | AA3QNT 11T298

WIDIA GT20 Spiral Kanallı Kılavuz M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8"

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3QNT Model: GT20Çapraz Referans: 11T298
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
€54.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişTiN + CrC / C
Liste numarasıGT20
MalzemeYüksek Hızlı Çelik-E-PM
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.125 "
Zift0.70mm
Adım Çapı LimitleriD6
Şaft Dia.0.168 "
bedenM4
Stil'e dokununfiş
Konu YönüLeft Hand
iplik uzunluğu21 / 64 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.91
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.45
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStil'e dokununListe numarasıFlüt SayısıKonu Yönüiplik uzunluğuKonu TürüUzunlukZiftÜcret
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16" | AA3QNR 11T297 GT20fişGT202Left Hand5 / 8 "Kaba1 15 / 16 "0.50mm€51.44
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M5x0.8 TiN+CrC/C 2-3/8" | AA3QNU 11T299 GT20fişGT202Left Hand15 / 32 "Kaba2.375 "0.80mm€52.85
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M6x1 TiN+CrC/C 2-1/2" | AA3QNV 11T301 GT20fişGT203Left Hand15 / 32 "Kaba2.5 "1.00mm€59.26
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M8x1 TiN+CrC/C 2-23/32" | AA3QNW 11T302 GT20fişGT203Left Hand7 / 16 "İnce2 23 / 32 "1.00mm€68.49
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M8x1.25 TiN+CrC/C 2-23/32" | AA3QNX 11T303 GT20fişGT203Left Hand31 / 64 "Kaba2 23 / 32 "1.25mm€61.94
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M10x1.5 TiN+CrC/C 2-15/16" | AA3QNY 11T304 GT20fişGT203Left Hand17 / 32 "Kaba2 15 / 16 "1.50mm€65.65
WIDIA GT20 Spiral Flüt Musluk M12x1.75 TiN+CrC/C 3-3/8" | AA3QNZ 11T305 GT20fişGT203Left Hand49 / 64 "Kaba3.375 "1.75mm€86.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA GT20 Spiral Kanallı Kılavuz M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8"
€54.77 / Adet