Widia Gt20 | Spiral Flüt Musluk M14x2 Ticn | 11t378 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M14x2 TiCN | AA3QTD 11T378

WIDIA GT20 Spiral Kanallı Kılavuz M14x2 TiCN

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3QTD Model: GT20Çapraz Referans: 11T378
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
€110.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişTiCN
Liste numarasıGT20
MalzemeYüksek Hızlı Çelik-E-PM
Flüt Sayısı4
Uzunluk4 21 / 64 "
Zift2.00mm
Adım Çapı Limitleri6HX
Şaft Dia.11mm
bedenM14
Stil'e dokununfiş
Konu YönüLeft Hand
iplik uzunluğu25 / 32 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.06
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WIDIA GT20 Spiral Kanallı Kılavuz # 4-40UNC TiCN 2BX | AA3QML 11T269 GT20UNC21.875 "402BX0.141 "#49 / 16 "€25.91
WIDIA GT20 Spiral Kanallı Kılavuz # 6-32UNC TiCN 2BX | AA3QMP 11T272 GT20UNC22"322BX0.141 "#623 / 64 "-
TEKLİF TALEBİ
WIDIA GT20 Spiral Flüt Kılavuz # 8-32UNC TiCN 3BX | AA3QMT 11T275 GT20UNC22.125 "323BX0.168 "#85 / 16 "€47.39
WIDIA GT205040 Spiral Flüt Musluk #10-24unc Ticn | AA3QMU 11T276 GT205040UNC32.375 "243BX0.194 "#1015 / 32 "€47.71
WIDIA GT20 Spiral Kanallı Musluk 1 / 4-20UNC TiCN 2BX | AA3QMW 11T278 GT20UNC32.5 "202BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€51.75
WIDIA GT20 Spiral Flüt Tapa 1/4-20UNC TiCN 3BX | AA3QMX 11T279 GT20UNC32.5 "203BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€57.78
WIDIA GT20 Spiral Flüt Tapa 5/16-18UNC TiCN 2BX | AA3QMY 11T280 GT20UNC32 23 / 32 "182BX0.318 "5 / 16 "31 / 64 "€58.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA GT20 Spiral Kanallı Kılavuz M14x2 TiCN
€110.21 / Adet