WIDIA GT20 Spiral Kanallı Kılavuz M8x1 TiCN 3-35/64"
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spiral Flüt Musluğu |
Bitiş | TiCN |
Liste numarası | GT20 |
Malzeme | Yüksek Hızlı Çelik-E-PM |
Flüt Sayısı | 3 |
Uzunluk | 3 35 / 64 " |
Zift | 1.00mm |
Adım Çapı Limitleri | D9 |
Şaft Dia. | 6mm |
beden | M8 |
Stil'e dokunun | fiş |
Konu Yönü | Left Hand |
iplik uzunluğu | 33 / 64 " |
Konu Türü | İnce |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.41 |
Gemi genişliği (cm) | 11.02 |
HS kodu | 8207403000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Konu Türü | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT20 | UNC | 2 | 1.875 " | 40 | 2BX | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | €25.91 | |
GT20 | UNC | 2 | 2" | 32 | 2BX | 0.141 " | #6 | 23 / 64 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GT20 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | 3BX | 0.168 " | #8 | 5 / 16 " | €47.39 | |
GT205040 | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | 3BX | 0.194 " | #10 | 15 / 32 " | €47.71 | |
GT20 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | 2BX | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | €51.75 | |
GT20 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | 3BX | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | €57.78 | |
GT20 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | 2BX | 0.318 " | 5 / 16 " | 31 / 64 " | €58.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00