Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA GT40 El Musluğu 3/8-24UNC TiCN | AA3VYE 11W890

WIDIA GT40 El Tapası 3/8-24UNC TiCN

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3VYE Model: GT40Çapraz Referans: 11W890
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
€98.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Dokunun
BitişTiCN
Liste numarasıGT40
MalzemeYüksek Hızlı Çelik-E-PM
Flüt Sayısı4
Uzunluk2 15 / 16 "
Zift24
Adım Çapı Limitleri3BX
Şaft Dia.0.381 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu37 / 64 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)1.37
Gemi uzunluğu (cm)9.58
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğu+Flüt SayısıKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.Ücret
WIDIA GT40 Spiral Flüt Kılavuz M4x0.7 TiCN | AA3VUJ 11W802 GT4025 / 64 "Spiral Flüt Musluğu3Kaba2 31 / 64 "0.70mmD64.5mm€64.92
WIDIA GT40 Spiral Flüt Musluk M5x0.8 TiCN | AA3VUK 11W803 GT4025 / 64 "Spiral Flüt Musluğu3Kaba2.75 "0.80mmD76mm€66.94
WIDIA GT40 Spiral Flüt Musluk M6x1 TiCN | AA3VUL 11W804 GT4025 / 64 "Spiral Flüt Musluğu4Kaba3 9 / 64 "1.00mmD86mm€68.16
WIDIA GT40 Spiral Flüt Kılavuz M8x1.25 TiCN | AA3VUM 11W805 GT4033 / 64 "Spiral Flüt Musluğu4Kaba3 35 / 64 "1.25mmD98mm€80.43
WIDIA GT40 Spiral Flüt Kılavuz M10x1.5 TiCN | AA3VVE 11W821 GT4019 / 32 "Spiral Flüt Musluğu4Kaba3 15 / 16 "1.50mmD1010mm€97.22
WIDIA GT40 Düz Kanallı Kılavuz, M12x1.75, TiCN | AA3VVF 11W822 GT4045 / 64 "Spiral Flüt Musluğu4Kaba4 21 / 64 "1.75mmD119mm€114.37
WIDIA GT40 Spiral Flüt Kılavuz M20x2.5 TiCN | AA3VVK 11W826 GT4063 / 64 "Spiral Flüt Musluğu4Kaba5.5 "2.50mm6HX16mm€278.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA GT40 El Tapası 3/8-24UNC TiCN
€98.52 / Adet