Widia M40219 | Karbür Frez Silindirik 5/8 In | 6kjd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M40219 Karbür Frez Silindirik 5/8 In | AE9LDB 6KJD6

WIDIA M40219 Karbür Frez Silindirik 5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LDB Model: M40219Çapraz Referans: 6KJD6
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
€70.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.5 / 8 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu1"
Maks. RPM40,000
Uzunluk2.75 "
Shank MalzemesiÇelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSilindirik
Ticaret NumarasıSA-6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
WIDIA M40201 Karbür Frez Silindirik 3/32 In | AE9LCZ 6KJD3 M402013 / 32 "7 / 16 "90,0001.5 "karbit1 / 8 "SA-42€14.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M40219 Karbür Frez Silindirik 5/8 In
€70.68 / Adet