Widia M40299 | Karbür Frez Silindirik Bilyalı Uç 1/2 In | 6kje2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M40299 Karbür Frez Silindirik Bilyalı Burun 1/2 In | AE9LDH 6KJE2

WIDIA M40299 Karbür Frez Silindirik Bilyalı Burun 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LDH Model: M40299Çapraz Referans: 6KJE2
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
€66.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 2 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu1"
Maks. RPM50,000
Uzunluk2.75 "
Shank MalzemesiÇelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSilindirik Küresel Burun
Ticaret NumarasıSC-5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiTicaret NumarasıÜcret
WIDIA M40295 Karbür Frez Silindirik Bilyalı Burun 5/16 | AE9LDG 6KJE1 M402955 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "karbitSC-2€39.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M40299 Karbür Frez Silindirik Bilyalı Burun 1/2 In
€66.24 / Adet