Widia M40340 | Karbür Frez Topu 3/4 In | 6kje9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M40340 Karbür Frez Bilyalı 3/4 inç | AE9LDQ 6KJE9

WIDIA M40340 Karbür Frez Topu 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LDQ Model: M40340Çapraz Referans: 6KJE9
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
€84.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.3 / 4 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu3 / 4 "
Maks. RPM33,000
Uzunluk2.437 "
Shank MalzemesiÇelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
Shapetop
Ticaret NumarasıSD-7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
WIDIA M40322 Karbür Frez Bilyalı 1/16 inç | AE9LDJ 6KJE3 M403221 / 16 "1 / 16 "100,0001.5 "karbit1 / 8 "SD-40€15.74
WIDIA M40327 Karbür Frez Bilyalı 1/8 | AE9LDK 6KJE4 M403271 / 8 "1 / 8 "90,0002"Çelik1 / 4 "SD-11€28.01
WIDIA M40328 Karbür Frez Bilyalı 3/16 inç | AE9LDL 6KJE5 M403283 / 16 "1 / 8 "80,0001.5 "karbit1 / 8 "SD-53€38.85
WIDIA M40329 Karbür Frez Bilyalı 3/16 inç | AE9LDM 6KJE6 M403293 / 16 "1 / 8 "80,0002"Çelik1 / 4 "SD-14€4.54
WIDIA M40330 Karbür Frez Topu 1/4 inç | AE9LDN 6KJE7 M403301 / 4 "1 / 4 "70,0001.75 "Çelik1 / 8 "SD-51€27.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M40340 Karbür Frez Topu 3/4 İnç
€84.92 / Adet