Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M40382 Karbür Frez Yuvarlak Burun 1/4 inç | AE9LDW 6KJF4

WIDIA M40382 Karbür Frez Yuvarlak Burun 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LDW Model: M40382Çapraz Referans: 6KJF4
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
€23.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 4 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Maks. RPM70,000
Uzunluk1.75 "
Shank MalzemesiÇelik
Şaft Boyutu1 / 8 "
ShapeYuvarlak Burun Ağacı
Ticaret NumarasıSF-51

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Maks. RPMUzunlukShank MalzemesiTicaret NumarasıÜcret
WIDIA M40380 Karbür Frez Yuvarlak Burun 1/8 inç | AE9LDV 6KJF3 M403801 / 8 "90,0001.5 "karbitSF-42€16.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M40382 Karbür Frez Yuvarlak Burun 1/4 In
€23.86 / Adet