Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M40528 Karbür Frez Alüminyum Kesim Uç Kesim 3/8 | AE9LET 6KJH4

WIDIA M40528 Karbür Frez Alüminyum Kesim Uçlu Kesim 3/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LET Model: M40528Çapraz Referans: 6KJH4
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
€54.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur Alüminyum Kesim
Kesici Dia.3 / 8 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu3 / 4 "
Maks. RPM66,000
Uzunluk2.5 "
Shank MalzemesiÇelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSilindirik Uç Kesimi
Ticaret NumarasıSB-3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.99
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)0.99
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukTicaret NumarasıÜcret
WIDIA M40527 Karbür Frez Alüminyum Kesim Uç Kesim 1/4 | AE9LER 6KJH3 M405271 / 4 "5 / 8 "70,0002"SB-1€36.05
WIDIA M40529 Karbür Frez Alüminyum Kesim Uç Kesim 1/2 | AE9LEU 6KJH5 M405291 / 2 "1"50,0002.75 "SB-5€80.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M40528 Karbür Frez Alüminyum Kesim Uçlu Kesim 3/8
€54.47 / Adet