Widia M40542 | Karbür Frez Alüminyum Kesim Yumurta 5/8 In | 6kjj0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M40542 Karbür Frez Alüminyum Kesim Yumurta 5/8 In | AE9LEZ 6KJJ0

WIDIA M40542 Karbür Frez Alüminyum Kesim Yumurta 5/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LEZ Model: M40542Çapraz Referans: 6KJJ0
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
€63.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur Alüminyum Kesim
Kesici Dia.5 / 8 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu1"
Maks. RPM40,000
Uzunluk2.75 "
Shank MalzemesiÇelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeYumurta
Ticaret NumarasıSE-5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M40542 Karbür Frez Alüminyum Kesim Yumurta 5/8 İnç
€63.59 / Adet