Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M41295 Karbür Frez Silindirik Bilye Burun 5/16 | AE9LGB 6KJL7

WIDIA M41295 Karbür Frez Silindirik Bilye Uçlu 5/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LGB Model: M41295Çapraz Referans: 6KJL7
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
€40.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.5 / 16 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu3 / 4 "
Maks. RPM68,000
Uzunluk2.5 "
Shank Malzemesikarbit
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSilindirik Küresel Burun
Ticaret NumarasıSC-2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukTicaret NumarasıÜcret
WIDIA M41301 Karbür Frez Silindirik Bilye Burun 5/8 | AE9LGC 6KJL8 M413015 / 8 "1"40,0002.75 "SC-6€88.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M41295 Karbür Frez Silindirik Bilye Uçlu 5/16
€40.45 / Adet