Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M41394 Karbür Frez Yuvarlak Burunlu Ağaç 3/4 Çift Kesim | AE3QCQ 5EP90

WIDIA M41394 Karbür Bur Yuvarlak Burun Ağaç 3/4 Çift Kesim

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3QCQ Model: M41394Çapraz Referans: 5EP90
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
€147.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.3 / 4 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu1.25 "
Maks. RPM33,000
Uzunluk3"
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeYuvarlak Burun Ağacı
Ticaret NumarasıSF-14

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiTicaret NumarasıÜcret
WIDIA M41393 Karbür Frez Yuvarlak Burunlu Ağaç 3/4 Çift Kesim | AE3QCR 5EP92 M413933 / 4 "1.5 "33,0003.25 "Güçlendirilmiş çelikSF-15€169.59
WIDIA M41388 Karbür Frez Yuvarlak Burun 1/2 In | AE9LGM 6KJN7 M413881 / 2 "3 / 4 "50,0002.5 "ÇelikSF-13€61.75
WIDIA M41392 Karbür Frez Yuvarlak Burun 3/4 In | AE9LGN 6KJN8 M413923 / 4 "1"33,0002.75 "ÇelikSF-7€106.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M41394 Karbür Bur Yuvarlak Burun Ağaç 3/4 Çift Kesim
€147.16 / Adet