Widia M41414 | Karbür Frez Sivri Ağaç 1/8 In | 6kjn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M41414 Karbür Frez Sivri Ağaç 1/8 In | AE9LGP 6KJN9

WIDIA M41414 Karbür Frez Sivri Ağaç 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LGP Model: M41414Çapraz Referans: 6KJN9
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
€14.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 8 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu1 / 4 "
Maks. RPM90,000
Uzunluk1.5 "
Shank Malzemesikarbit
Şaft Boyutu1 / 8 "
ShapeSivri Ağaç
Ticaret NumarasıSG-41

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
WIDIA M41420 Karbür Frez Sivri Ağaç 1/4 Çift Kesim | AB4MML 1Z378 M414201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SG-1€35.20
WIDIA M41417 Karbür Frez Sivri Ağaç 1/8 In | AE9LGQ 6KJP0 M414171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "karbit1 / 8 "SG-44€16.51
WIDIA M41422 Karbür Frez Sivri Ağaç 3/8 In | AE9LGR 6KJP1 M414223 / 8 "3 / 4 "66,0002.5 "Çelik1 / 4 "SG-3€41.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M41414 Karbür Frez Sivri Ağaç 1/8 In
€14.20 / Adet