Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M41467 METAL SÖKME Karbür Frez, Kesme Uzunluğu 1 15/16 inç, SL-3 | CV2CNB 5ET16

WIDIA M41467 METAL SÖKME Karbür Freze, Kesme Uzunluğu 1 15/16 inç, SL-3

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CV2CNB Model: M41467Çapraz Referans: 5ET16
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
€60.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WIDIA M40548 METAL SÖKME Karbür Frez, Kesme Uzunluğu 1 1/16 inç, SL-03 | CV2CMX 429Y72 M40548€68.33
WIDIA M41469 METAL SÖKME Karbür Freze, Kesme Uzunluğu 1 1/4 inç, SL-4, 3 İnç Boyut Toplam Uzunluk | CV2CNA 5ET18 M41469€65.44
WIDIA M40463 METAL SÖKME Karbür Frez, Kesme Uzunluğu 1/2 inç, SL-53, 1 1/2 İnç Boyut Toplam Uzunluk | CV2CNZ 429Y84 M40463€35.81
WIDIA M41474 METAL SÖKME Karbür Freze, Kesme Uzunluğu 12.70 mm, SL-42M, 38.10 mm Toplam Uzunluk | CV2CPZ 429Y17 M41474€14.77
WIDIA M40582 METAL SÖKME Karbür Freze, Kesme Uzunluğu 27.00 mm, SL-03M, 74.60 mm Toplam Uzunluk | CV2CRF 429Z58 M40582€67.04
WIDIA M41478 METAL SÖKME Karbür Frez, Kesme Uzunluğu 27.00 mm, SL-03M, 74.60 mm Toplam Uzunluk, Çelik | CV2CRG 429Y30 M41478€47.70
WIDIA M41479 METAL SÖKME Karbür Freze, Kesme Uzunluğu 31.80 mm, SL-04M, 76.20 mm Toplam Uzunluk | CV2CRW 429Y09 M41479€61.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M41467 METAL SÖKME Karbür Freze, Kesme Uzunluğu 1 15/16 inç, SL-3
€60.26 / Adet