Widia M41495 | Karbür Frez Sivri Koni 5/8 In | 6kjp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA M41495 Karbür Frez Sivri Koni 5/8 In | AE9LHA 6KJP9

WIDIA M41495 Karbür Frez Sivri Koni 5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LHA Model: M41495Çapraz Referans: 6KJP9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€89.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.5 / 8 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu1"
Maks. RPM40,000
Uzunluk2.875 "
Shank MalzemesiÇelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSivri Koni
Ticaret NumarasıSM-6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft BoyutuaçıKesici Dia.ShapeTicaret NumarasıKesme Kenarı TipiKesim UzunluğuMaks. RPMÜcret
WIDIA 3044078 Karbür Frez Sd-m Bilye Şekli | AD4UPB 44C520 30440781 / 8 "-1 / 8 "SD-M TopSD-42L2Tek Kesim1 / 8 "40000€18.62
WIDIA 3051758 Karbür Frez Ters Konik Şekil | AD4UPD 44C522 30517581 / 8 "101 / 4 "Ters KonikSN-51Çift Kesim1 / 4 "40000€22.68
WIDIA M41361 Karbür Frez Yumurta 3/16 In | AE9LGL 6KJN6 M413611 / 8 "-3 / 16 "YumurtaSE-53Çift Kesim9 / 32 "80,000€36.59
WIDIA M41446 1/8 İnç Karbür Frez, Alev, Çift Kesim, SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "AlevSH-41Çift Kesim1 / 4 "90,000€14.69
WIDIA M41293 1/4 İnç Karbür Frez, Silindirik Bilyalı Burun, Çift Kesim | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "Silindirik Küresel BurunSC-1Çift Kesim5 / 8 "70,000€26.71
WIDIA M41296 3/8 İnç Karbür Frez, Silindirik Küresel Uçlu, Çift Kesimli | CD2KFK 1Z356 M412961 / 4 "-3 / 8 "Silindirik Küresel BurunSC-3Çift Kesim3 / 4 "66,000€44.13
WIDIA M40284 3/32 İnç Karbür Frez, Silindirik Yuvarlak Burun, Tek Kesim | CD2KGR 2RPW9 M402841 / 8 "-3 / 32 "Silindirik Küresel BurunSC-41Tek Kesim7 / 16 "95,000-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA M41495 Karbür Frez Sivri Koni 5/8 In
€89.25 / Adet