Wiegmann Pb9 | Muhafaza Basma Düğmesi | 3a935 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIEGMANN PB9 Muhafaza Butonu | AC8GTB 3A935

WIEGMANN PB9 Muhafaza Düğmesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GTB Model: PB9Çapraz Referans: 3A935
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
€548.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Muhafazası
RenkANSI 61 Toz Boya, Paslanmaz Taneli
Boru BoyutuKanal Giriş Deliği Sağlanmadı
derinlik3.09 "
Boyut D2-5 / 8 "
Boyut e2-1 / 8 "
Boyut F7-5 / 8 "
Boyut G10 "
Yükseklik9.5 "
Delik büyüklüğü30mm
Malzeme14 göstergesi çelik
NEMA Değerlendirmesi4, 12, 13
Sütun sayısı3
Delik Sayısı9
TipYağ Sıkı
UPC786725430352
genişlik8.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)32.77
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiderinlikBoyut DDelik SayısıgenişlikBoyut eBoyut FBoyut GÜcret
WIEGMANN PB1 Muhafaza Basma Düğmesi | AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"€131.24
WIEGMANN PB2 Muhafaza Basma Düğmesi | AC3TTX 2W835 PB24, 12, 132.81 "1-7 / 8 "23.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "6-1 / 4 "€170.66
WIEGMANN PB3 Muhafaza Basma Düğmesi | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "€184.73
WIEGMANN PB6 Muhafaza Basma Düğmesi | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "€416.57
WIEGMANN PB4 Muhafaza Basma Düğmesi | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "€172.36
WIEGMANN PB12 Muhafaza Butonu | AC8GTC 3A936 PB124, 12, 133.09 "2-5 / 8 "128.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "12-1 / 4 "€324.88
WIEGMANN PBSS1 Muhafaza Basma Düğmesi | AD8JZD 4KP15 PBSS14, 4X, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"€368.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIEGMANN PB9 Muhafaza Düğmesi
€548.72 / Adet