Wiegmann Pbgx1 | Muhafaza Buton Minyatür 1 Delik | 2vb59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIEGMANN PBGX1 Muhafaza Butonu Minyatür 1 Delik | AC3PDM 2VB59

WIEGMANN PBGX1 Muhafaza Buton Minyatür 1 Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PDM Modeli: PBGX1Çapraz Referans: 2VB59
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
€147.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Muhafazası
RenkANSI 61 Gri Polyester Tozu
Boru BoyutuKanal Giriş Deliği Sağlanmadı
derinlik3.5 "
Yükseklik3.25 "
Delik büyüklüğü22mm
Malzeme14 göstergesi çelik
Montaj StiliDış Ayaklar
NEMA Değerlendirmesi12 ve 13
Sütun sayısı1
Delik Sayısı1
TipMinyatür
UPC786725431809
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8538908060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikDelik SayısıgenişlikÜcret
WIEGMANN PBGX2 Muhafaza Butonu Minyatür 2 Delikli | AC3PDN 2VB60 PBGX23.5 "5.13 "22.75 "€155.05
WIEGMANN PBGX3 Muhafaza Butonu Minyatür 3 Delikli | AC3PDP 2VB61 PBGX33.5 "7"32.75 "€176.54
WIEGMANN PBGX4 Muhafaza Butonu Minyatür 4 Delik | AC3PDQ 2VB62 PBGX43.5 "8.88 "42.75 "€289.84
WIEGMANN PBGX6 Muhafaza Butonu Minyatür 6 Delikli | AC3PDR 2VB63 PBGX64.25 "8.5 "65"€280.30
WIEGMANN PBGX9 Muhafaza Butonu Minyatür 9 Delik | AC3PDT 2VB64 PBGX94.25 "8.5 "96.5 "€379.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIEGMANN PBGX1 Muhafaza Buton Minyatür 1 Delik
€147.54 / Adet