Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIEGMANN WA6AXFN Aksiyal Fan 115vac 6-7 / 9in H 6-7 / 9in W | AB4NTZ 1ZHR9

WIEGMANN WA6AXFN Aksiyel Fan 115vac 6-7/9inç Y 6-7/9inç G

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4NTZ Modeli: WA6AXFNÇapraz Referans: 1ZHR9
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
€362.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aksiyel Fan
Blade MalzemeMetal olmayan
CFM @ 0.000-In. SP190 / 235
dba46
derinlik2"
Elektrik bağlantıları24 "Kablolar ve 90 Derece Fiş Takılı
Hayran Çapı6"
Fan RPM2800/3500
Yükseklik6 7 / 9 "
Konut FinishSiyah
Gövde MalzemesiPlastik / Çelik
Hz50/60
Montaj konumuDikey
Shapeyuvarlak
Gerilim115 VAC
Watt26/35
genişlik6 7 / 9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)20.83
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikCFM @ 0.000-In. SPdbaderinlikFan RPMYükseklikGerilimWattÜcret
WIEGMANN WA10AXFN Aksiyel Fan 115vac 10 İnç H 10 İnç Genişlik | AB4NTU 1ZHP9 WA10AXFN10 "547553.5 "165010 "115 VAC35€524.57
WIEGMANN WA6AXFN2 Aksiyal Fan 230vac 6-7 / 9in H 6-7 / 9in W | AB4NUA 1ZHT1 WA6AXFN26 7 / 9 "190 / 235462"2800/35006 7 / 9 "230 VAC26/35€365.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIEGMANN WA6AXFN Aksiyel Fan 115vac 6-7/9inç Y 6-7/9inç G
€362.36 / Adet