WIEGMANN WPFBE100 Filtreli Egzoz Izgarası 5 5/8 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Izgarası |
Fan Boyutu için (In.) | 5.625 |
Yükseklik | 6.13 " |
Malzeme | Çelik ve Alüminyum |
genişlik | 7.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 20.83 |
HS kodu | 8538100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Fan Boyutu için (In.) | Yükseklik | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WPFA25 / 30BK | 9-21 / 32 | 9.84 " | polikarbonat | 9.84 " | €315.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00